CHF 4'434.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'794.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |