TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2956VC3

  • ERIKS:12827179
  • Hersteller:100328885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'664.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'960.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig