CHF 2'391.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'585.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |