TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2938VC3

  • ERIKS:12827119
  • Hersteller:190008025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'252.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'354.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig