TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2936V

  • ERIKS:12827101
  • Hersteller:190019138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'078.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'165.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig