TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2934VC3

  • ERIKS:12827095
  • Hersteller:190019205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig