TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2928V

  • ERIKS:12827053
  • Hersteller:190019028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 537.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig