TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2926V

  • ERIKS:12827041
  • Hersteller:190019008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig