TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF2924VC3

  • ERIKS:14196124
  • Hersteller:NCF2924VC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig