CHF 6'140.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'637.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |