TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF1876VC3

  • ERIKS:14201485
  • Hersteller:NCF1876VC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'800.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'269.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig