TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF1872V

  • ERIKS:12719311
  • Hersteller:190024056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'869.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'264.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig