TIMKEN

TIMKEN Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF1868V

  • ERIKS:14196117
  • Hersteller:NCF1868V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'048.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'376.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig