CHF 9'696.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'481.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | NUB |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 143 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |