

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | A-5200 |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 98.425 mm |
Lagerluft | R6 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1270 kN |
Statische Belastung | 1750 kN |
Anzahl Reihen | Einreihig |