CHF 466.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 504.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.45 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Mit Dichtung | Ja |