Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5309WD

  • ERIKS:24022837
  • Hersteller:100019626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.67 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
81 kN
Mit Dichtung
Ja