CHF 370.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36.53 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 90.6 kN |
Statische Belastung | 66.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |