CHF 273.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34.93 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 69.2 kN |
Statische Belastung | 47.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |