CHF 208.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22.25 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |