Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5212WD

  • ERIKS:13167802
  • Hersteller:5212WD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
39.67 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
103 kN
Statische Belastung
72 kN
Mit Dichtung
Ja