Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5211WDC1

  • ERIKS:24022816
  • Hersteller:5211WDC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.32 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja