Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5210WD

  • ERIKS:24022812
  • Hersteller:100013029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.175 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
66.6 kN
Statische Belastung
56 kN
Mit Dichtung
Ja