Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5209WD C1

  • ERIKS:13167806
  • Hersteller:5209WD C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.17 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja