TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 5206KPP3

  • ERIKS:13167809
  • Hersteller:5206KPP3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja