CHF 151.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 56.9 kN |
Statische Belastung | 47.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |