Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3209 AJ/2RS

  • ERIKS:14072568
  • Hersteller:3209 AJ/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
32.6 kN
Mit Dichtung
Ja