CHF 75.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 23.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |