CHF 58.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 16.3 kN |
Statische Belastung | 12 kN |
Mit Dichtung | Ja |