Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5205KD

  • ERIKS:24022798
  • Hersteller:100005910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.62 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.8 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Mit Dichtung
Ja