Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5204KD

  • ERIKS:13167811
  • Hersteller:5204KD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.62 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22.6 kN
Statische Belastung
12.6 kN
Mit Dichtung
Ja