TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5203KDD3

  • ERIKS:24022792
  • Hersteller:100003880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.462 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Ja