CHF 144.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 15.875 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Ja |