Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5202KD C4 Z5 FS50000

  • ERIKS:13167816
  • Hersteller:5202KD C4 Z5 FS50000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.875 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Ja