Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5201KDDC4Z5FS50000

  • ERIKS:24022789
  • Hersteller:5201KDDC4Z5FS50000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
15.875 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Ja