Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 5201KD Z5

  • ERIKS:13167817
  • Hersteller:5201KD Z5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
15.875 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Ja