CHF 130.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 44.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |