CHF 104.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 35.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |