Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3306 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072607
  • Hersteller:3306 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
39.5 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja