Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3305 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072601
  • Hersteller:3305 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
28.9 kN
Statische Belastung
19.4 kN
Mit Dichtung
Ja