Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3304 ATN1/2RSC3

  • ERIKS:14072597
  • Hersteller:3304 ATN1/2RSC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22.6 kN
Statische Belastung
14.7 kN
Mit Dichtung
Ja