CHF 62.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 22.6 kN |
Statische Belastung | 14.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |