Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3303 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072593
  • Hersteller:3303 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
10 kN
Mit Dichtung
Ja