CHF 100.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 32.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |