Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3208 ATN1/2RSC3

  • ERIKS:14072564
  • Hersteller:3208 ATN1/2RSC3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
40.3 kN
Statische Belastung
31.8 kN
Mit Dichtung
Ja