Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3207 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072555
  • Hersteller:3207 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
23.7 kN
Mit Dichtung
Ja