Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3206 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072545
  • Hersteller:3206 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
28.6 kN
Statische Belastung
20.5 kN
Mit Dichtung
Ja