Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3205 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072540
  • Hersteller:3205 ATN1/ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
16.3 kN
Statische Belastung
12 kN
Mit Dichtung
Ja