Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3204 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072531
  • Hersteller:3204 ATN1/2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.3 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Mit Dichtung
Ja