Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3202 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072521
  • Hersteller:3202 ATN1/ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
11.35 kN
Statische Belastung
6.87 kN
Mit Dichtung
Ja